カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-1fl2-t」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    189,800税込208,780
    1個
    欠品中
    三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
    用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

    三菱電機エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷