カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(6)
  • 倉茂電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-cbl fmv」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から52日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ CC-Link ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link ケーブル三菱電機エンジニアリング
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。 CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
FAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
FAグッズ RS-422ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-422ケーブル三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。 送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
FAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷