カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-tb16xy2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)

    三菱電機エンジニアリング
    729税込802
    1パック(10個)
    当日出荷
    分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
    適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N