カテゴリ
- 制御機器(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- CKD(84)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ParkerTAIYO(48)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱(17)
- オーエッチ工業(12)
- エスコ(10)
- TRUSCO(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- MSTコーポレーション(7)
- KITO(キトー)(7)
- コクヨ(7)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 三菱電機(5)
- イハラサイエンス(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fa10」の検索結果

FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
三菱電機エンジニアリング¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から77日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。タイプ測温抵抗体入力点数1点(1チャンネル)
FAグッズ コネクタカバー(MIL40Pコネクタ用)
三菱電機エンジニアリング¥729税込¥8021パック(10個)欠品中分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981本欠品中ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981本欠品中変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681本7日以内出荷外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具
三菱電機エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781パック(10個)7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681セット(4本)7日以内出荷フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥8,098~税込¥8,908~1本7日以内出荷MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681本7日以内出荷ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ ユニット間接続ケーブル アナログ用
三菱電機エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷から72日以内出荷変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。