カテゴリ
- 制御機器(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- CKD(94)
- SWAGE-LINE(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ParkerTAIYO(16)
- 不二空機(14)
- NSP(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- MSTコーポレーション(10)
- HKS(10)
- 三菱(8)
- KITO(キトー)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- サンドビック(6)
- 三菱電機(5)
- イハラサイエンス(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fa20」の検索結果

FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
三菱電機エンジニアリング¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
三菱電機エンジニアリング¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から77日以内出荷ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール
三菱電機エンジニアリング¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
FAグッズ 短絡バー
三菱電機エンジニアリング¥4,298~税込¥4,728~1パック(20本)当日出荷から7日以内出荷切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。タイプ測温抵抗体入力点数1点(1チャンネル)
FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981本欠品中ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具
三菱電機エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781パック(10個)7日以内出荷ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781本欠品中変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH
三菱電機エンジニアリング¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要 増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上 ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能コモン仕様16点独立コモンソケット有
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981セット(4本)7日以内出荷フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥6,798~税込¥7,478~1本7日以内出荷スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,298~税込¥10,228~1本7日以内出荷MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用
三菱電機エンジニアリング¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用
三菱電機エンジニアリング¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ 接続ケーブル 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ
三菱電機エンジニアリング¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。入出力デバイス点数汎用20点
FAグッズ アナログユニット専用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷から62日以内出荷シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ 熱電対入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥7,898税込¥8,6881本7日以内出荷変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ ユニット間接続ケーブル アナログ用
三菱電機エンジニアリング¥7,898税込¥8,6881本7日以内出荷から72日以内出荷変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
CC-Link対応インタフェースユニット用信号変換器接続延長用ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥6,498~税込¥7,148~1台7日以内出荷CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。