カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • SMC(41)
  • SIEMENS(21)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ホンダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • 京セラ(3)
  • スバル(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • 日動工業(2)
  • MICRO(2)
  • 協和(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • KTM(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl500」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
3,098税込3,408
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
5,498税込6,048
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング-20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,698税込5,168
1個
27日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500