カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • コーセル(2)
  • フジ矢(2)
  • DXアンテナ(2)
  • キングジム(1)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • コンサス(1)
  • Fami(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • bitstrong(1)
  • 花魁JAPAN(1)
  • BMC[バイク用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fls-3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台三菱電機エンジニアリング
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
モーター(原動機)カテゴリ