カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- SMC(8)
- エスコ(4)
- 矢崎化工(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KOA(2)
- 三菱電機(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AGRAS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ニッコー機材(1)
「j-112b」の検索結果

20℃対応 16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981個27日以内出荷簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブルコネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色絶縁抵抗(MΩ/km)50以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500