カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- アドウィン(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TOA(1)
- 日刊工業新聞社(1)
- MCP(1)
「k96-cs1」の検索結果

国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷国家技能検定に対応したシーケンス制御設計・実技の学習を実践的にサポートする教材です。シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業と。プログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます。国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です。プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます。(接続ケーブルは別途必要です)。国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます。国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています。用途設備保守・保全機器付属品受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個)仕様●プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点):[押しボタンスイッチ]4個、自動復帰a接点・入力点数:4点、[押しボタンスイッチ]1個・非常停止用b接点・入力点数:1点[切換えスイッチ]2個、2点(1点のみ有効)・入力点数:2点、[デジタルスイッチ]1個・BCD出力・入力点数:4点、[マイクロスイッチ]5個・a接点・入力点数:5点●プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点):[表示ランプ]4個・DC24V(緑)・出力点数:4点、[7セグメントLED表示器]2個・DC24V BCD入力・出力点数:8点、[ミニチュアリレー]2個・(モータ正逆用)・出力点数:2点●モータ付コンベア:正転、逆転可(インターロック付き)●接続機器:シーケンサ質量(kg)6消費電流(A)Max. 0.6(AC100Vサービスコンセント出力含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×300×330(ACケーブル2mおよび突起含まず)制御電源DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A端子台配線用:M3.5用、40端子定格電圧・周波数AC100/110V、50/60HzコンセントAC100Vサービスコンセント:接地3極、2口、トータル最大3A製品分類区分教育パレットパレットNo.0~7可変可能