カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • ホンダ(321)
  • 三菱ふそう(234)
  • エムディーエス(42)
  • ミツビシ(41)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • テンパール工業(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • StarTech.com(21)
  • アリート(ariete)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ムラテックKDS(12)
  • 日本IBM(11)
  • ニッサン(11)
  • アズワン(10)
  • CKD(9)
  • unitech(8)
  • トヨタ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltb」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
    仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
    質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
  • FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め信号変換ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。 12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用

    三菱電機エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
  • FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
  • FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 接続ケーブル 絶縁アナログユニット用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
    ケーブル長(m)0.5接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
  • 絶縁アナログユニット用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    絶縁アナログユニット用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R導体抵抗(Ω/km)(20℃)226製品分類区分接続ケーブル
  • アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    アナログユニット用端子台付接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    9,098税込10,008
    1個
    27日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています
    用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:R60ADV8、R60ADI8、Q68ADV、Q68ADI●接続中継端子台:FA-LTB20P●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q質量(g)約350ケーブル長(m)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)232製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】M4丸形圧着端子