カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- SMC(772)
- ホンダ(297)
- オカムラ(岡村製作所)(255)
- CKD(52)
- omron(オムロン)(13)
- 近藤製作所(13)
- 三菱(13)
- 未来工業(10)
- EBM PAPST(10)
- INAX(LIXIL)(8)
- ニッサン(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- NSK(日本精工)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 岡野電線(6)
- SONY(ソニー)(4)
- オムロンヘルスケア(4)
- ブランドをもっと見る
「m-fa」の検索結果

FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥8,398~税込¥9,238~1本欠品中ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥70,980~税込¥78,078~1個12日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器付属品アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)入力点数【アナログ】8チャンネル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷から82日以内出荷デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器付属品デジタル信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷から82日以内出荷デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット
三菱電機エンジニアリング¥93,980税込¥103,3781個12日以内出荷CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥70,980~税込¥78,078~1個22日以内出荷から82日以内出荷アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥46,980税込¥51,6781個22日以内出荷デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です。簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。用途ネットワーク機器種別【Modbus/TCP】Modbus/TCP スレーブ機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台出力点数16点分類小規模IoT応答時間OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下) 両方ともデジタル信号変換器(モジュール)の応答時間は含みません。ケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204ネットワークタイプ[CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応、[Modbus/TCP]対応通信速度【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【CC-Link IEフィールドネットワーク】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps、【Modbus/TCP】100Mbps・10Mbps外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.12A、[デジタル信号変換器]デジタル信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるデジタル信号変換器のマニュアルにてご確認ください。出力形式シンクタイプ接続対象【デジタル信号変換器】FA-TH16YRAB20SL・FA-TH16YSR11S・FA-TH16YSR20S・FA-TH16YSR21S・FA-TH16YTL11S・FA-TH16YTL21S・FA-TH16YTR20S・FA-TH16Y2TR20・FA-TH16YTH11S・FA1-TH16Y2RA20S1E・FA1-TH16Y1SR20S1E・FA1-TH16Y1TR20S1E・FA1-TH16Y2SC20S1E、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント・MODBUS/TCP)別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)トポロジー【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【CC-Link IEフィールドネットワーク】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在、【Modbus/TCP】スター接続局種別【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【CC-Link IEフィールドネットワーク】リモート局、【SLMP】サーバ
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。用途省配線・省工数機器ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L質量(g)約150ケーブル長(m)1製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)