カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(730)
  • 三菱電機(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • NAKATAKI(13)
  • KSフィルター(5)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • brembo(2)
  • マイクロリサーチ(2)
  • カナテクス(2)
  • TRW(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-3mr」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
  • FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    7日以内出荷
    外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
    用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。適合規格CE,UL端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50端子数端子17点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用