カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(138)
  • ニッセイ(40)
  • 三菱電機(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • シバタ(フォークリフト)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KTC(1)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • KSフィルター(1)
  • マリンテック(1)
  • Piab(ピアブ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr005g」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
    用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。適合規格CE,UL端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50端子数端子17点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
モーター(原動機)カテゴリ