カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- Canon(1)
- KSフィルター(3)
- NTB(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- SK11(1)
- コクヨ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- スイデン(5)
- タニタ(1)
- ダイキン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- モアグリップ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 日本製線(1)
- 東洋エレメント(1)
「p-dg1」の検索結果
特価

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台
三菱電機エンジニアリング¥5,298~税込¥5,828~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用