カテゴリ

  • 制御機器(80)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(84)
  • omron(オムロン)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 東洋技研(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • 富士電機(10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 進電テクノロジー(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Wieland(4)
  • 昭和測器(3)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plc端子台」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線三菱電機エンジニアリング
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー三菱電機エンジニアリング
4,298税込4,728
1パック(20本)
当日出荷から7日以内出荷
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
表示器用盤面取付スピーカ 三菱電機エンジニアリング表示器用盤面取付スピーカ三菱電機エンジニアリング
27,980税込30,778
1台
欠品中
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式適合規格CE、KC使用周囲温度(℃)0~55入力端子Φ3.5 ミニジャック使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC用 (e-CON)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT27モデル用三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
GT27モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続の為、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 多チャンネル高速カウンタユニット用 MELSEC-Qシリーズ三菱電機エンジニアリング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
カウンタ入力信号を端子台受けすることで配線を容易にします。 12V、24V入力はユニットに抵抗を内蔵しているため、外部に抵抗を接続する必要がありません。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ三菱電機エンジニアリング
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。
入出力デバイス点数汎用20点
FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット三菱電機エンジニアリング
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 熱電対入力用三菱電機エンジニアリング
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC/AC用) ネジ端子台タイプ三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 温度調節用三菱電機エンジニアリング
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
FAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ MELSEC-Q端子台コネクタ変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型)三菱電機エンジニアリング
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)端子台スプリングクランプタイプ端子数36点(電源4点、入力32点)ソケット有(モジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)シーケンサ装着するモジュールによる接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数100%(5方向取付け)適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
339,800税込373,780
1個
12日以内出荷
チャンネル接続台数4台製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置RFタグとの高速通信RFタグとの通信距離拡大大容量RFタグが使用可能RFタグのカスタマイズ対応サンプルプログラムで簡単設計
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】4台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用 (16点独立コモン) 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器 16点リレー出力用 (16点独立コモン)三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器付属品なし質量(g)約230取付方式TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)絶縁方式リレー動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間端子台ネジ端子タイプコモン仕様16点独立コモン端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)機械的寿命2000万回以上ソケット無(モジュール交換不可)絶縁抵抗10MΩ以上締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F同時ON点数1点数16点最小負荷【開閉】DC5V 1mA電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器(ターミナルユニット)用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:デバイス群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:デジタル信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoTケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB別売品番デジタル信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-TH1T16XC-01C をラインアップしています。外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.18端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.20A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
CC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングCC-Link対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。CC-Linkのマスタ局から最大1,200mまで分散設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。三菱電機株式会社製iQSS(iQ Sensor Solution)に対応し、開発、デバッグ・立上げ時間を短縮できます。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)300接続【機器】シーケンサ分類RFID対応【CC-Link】Ver.1.1およびVer.2.0構成本体:ECL2-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア、圧着端子端子台分散設置外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)65供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.33A接続台数【リーダ/ライタ】1台接続対象CC-Link外寸法・奥行(mm)45(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)局番【CC-Link】リモートデバイス局、【CC-Link】1~63[2局占有時]、【CC-Link】局番1~61[4局占有時]
MELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC-Qシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC-Qシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:EQ-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.42端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.4外寸法・高さ(mm)98供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.25A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC-Qシリーズ外寸法・奥行(mm)106.5(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)? 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?三菱電機エンジニアリング
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
チャンネル接続台数1台製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置RFタグとの高速通信RFタグとの通信距離拡大大容量RFタグが使用可能RFタグのカスタマイズ対応サンプルプログラムで簡単設計
用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2602A、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2606、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OD219,C500-OD217、置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-OD411、置換え後(端子台18点):RY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングアナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
71,980税込79,178
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。専用ケーブル(0.1m)を同梱しています。モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。
用途ネットワーク機器付属品アナログ信号変換器接続用ケーブル(0.1m)質量(g)160取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用)接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット)入力点数【アナログ】8チャンネル端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34~1.5(mm2)(AWG22~18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24~22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22~20) )・圧着工具 : 206-1204変換速度1チャンネルあたり:1ms外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む)外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず)各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB供給電源[電圧]DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、[消費電流]0.14A、[アナログ信号変換器]アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。別売品番FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m)外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点/コモン1点) 三菱電機エンジニアリングデジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点/コモン1点)三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)オプションの変換モジュールを使用し、b接点リレー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器付属品モジュール引抜工具質量(g)約200取付方式TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時)負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず)絶縁方式リレー動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間端子台ネジ端子タイプコモン仕様16点1コモン(1線式)端子M3ネジ、端子数:20P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)、8A/1コモン開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF)機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm)供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内)接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F同時ON点数1点数16点最小負荷【開閉】DC5V 1mA電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在不可応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2600、置換え後(端子台18点):RY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット2スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ