カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- 三菱電機(1)
「qd75d2n」の検索結果
特価

位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル
三菱電機エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個27日以内出荷簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。シールド処理によるノイズ対策をしています。用途省配線・省工数機器ケーブル【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm導体公称断面積(mm2)0.18(AWG25)材質(導体)スズメッキ軟銅線製品分類区分接続ケーブル圧着端子【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)