カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • オカムラ(岡村製作所)(105)
  • CKD(95)
  • サンワサプライ(12)
  • ParkerTAIYO(12)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • TRUSCO(7)
  • ブロードウォッチ(5)
  • 三菱(5)
  • スーパーツール(4)
  • タンガロイ(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • パロマ(4)
  • KSフィルター(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • SMC(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t/fa」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
    質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。