安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (21) 自動車用品 (6,743) ブランド: NAKANOブランド: Pioneer(パイオニア)すべて解除
USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア) 当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm) 10 音圧レベル(dB) 89 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 190
ゼッケンテープ Pioneer(パイオニア) 当日出荷
アイロンだけで簡単に接着することができます。
高級生地使用で、書きやすく美しい仕上がりです。
強力接着ではがれにくい。
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア) 当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g) (本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃) (本体)-30~+85 ケーブル長(m) 3.5 電源電圧(V) DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A) 0.5
ETCユニット Pioneer(パイオニア) 当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途 運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品 保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g) 【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧 DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m) 【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm) 32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA) 500(最大) LED色 グリーン
デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダーフロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様 ●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能) 外形寸法(mm) 本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む) 消費電力(W) 8.9 本体質量(g) 本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む) 電源電圧(V) 本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式 連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 記録媒体 microSDHC/microSDXCカード ディスプレイ 11V型フルカラーIPS液晶 撮像素子 370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音 ON/OFF可能 動作温度(℃) -10~60 F値 F2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 27fps GPS 搭載
サンリオワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
サンリオのワッペンです。園グッズ・スクールグッズのめじるし・ワンポイントデコに☆彡シールアイロン両用タイプです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:EVA系樹脂
スポーツゼッケン Pioneer(パイオニア) 翌日出荷 から 翌々日出荷
伸縮性抜群なので、水着やジャージなど伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
接着力が強くてはがれにくい。
駐車監視ユニット Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
駐車監視録画に対応するバッテリー保護機能付デジタルミラー型ドライブレコーダー用駐車監視ユニット
対応機種 VREC-MS700D RoHS指令(10物質対応) 対応
チョコパシールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
「チョコパ」のワッペンです。目印、デコ、リメイクに!アイロン接着はもちろんシールとしてもご利用いただけます。
靴下にゃんこシールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
ネコ好きにはたまらない♪キュートなポーズがかわいい靴下にゃんこのワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着できるワッペンです。つけたいアイテムの素材に合わせて接着方法を変えて貼ってください。
マロンメモリーワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
レトロ感が人気!!イラストレーター長尾マロンさんのかわいいワッペンです。アイロン接着になります。
ウルトラヒーローズワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
アイロン・シールどちらもOK!園グッズやスクールグッズのデコに最適です。アイロン接着はもちろん、アイロン接着ができない熱に弱い素材やビニールやステーショナリーにもご利用いただけます。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂 寸法(cm) 幅約2.8×縦約4.3 デザイン ウルトラマンブレーザー
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア) 当日出荷
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。
ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。
純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種 スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在) 適合機種 TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440 付属品 ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
パワードサブウーファー TS-WX300A Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
最大出力(W) 瞬間:280 コード長さ(m) RCA接続用:0.2/スピーカー:5 電源コード(m) 5 寸法(cm) 30 音圧レベル(dB) 113 定格入力(W) 350 瞬間最大入力(W) 1299
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア) 当日出荷
いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W) 50×4ch/4Ω 取付寸法(mm) 178(W)×50(H)×165(D) 定格出力(W) 22×4 最大消費電流(A) 10
USB接続ケーブル Pioneer(パイオニア) 4日以内出荷
コネクターがUSB Type-Cのスマートフォン(Android)を接続するためのケーブル。対応の車載機でAndroid AutoやMTP接続する場合に使用する接続ケーブル
すみっコぐらしおめかしマスク ガーゼマスクお子様用 Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
洗えてお肌にやさしいガーゼ素材!「すみっコぐらし」のプリントが可愛いデザインです。風邪予防・給食当番にと大活躍!マスクが苦手なお子様も楽しくご利用いただけます。
材質 本体:綿100% 耳かけゴム:ポリエステル・ポリウレタン サイズ 子供用 入数(枚) 1 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×90 対象 風邪予防・給食当番 ひもタイプ 耳掛け
パティーベアシールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
「PatyBearパティーベア」のワッペンです。目印、デコ、リメイクに!アイロン接着はもちろんシールとしてもご利用いただけます。
トミカワッペン アイロン接着 Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
男の子の人気の定番!トミカワッペンです。帽子・スモック・レッスンバッグ・上靴入れなどお手持ちのグッズのめじるし・ワンポイントに!アイロン接着で忙しいママの強い味方です。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ポリオレフィン系樹脂 白い生地:綿・ポリエステル
プラレールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
プラレールのワッペンです。シールタイプでもアイロン接着としても使えて楽しみ方いろいろ☆彡シールアイロン両用タイプです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(cm) 約7×約3.8
トミカワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
かっこいいトミカワッペンです。シールタイプでもアイロン接着としても使えて楽しみ方いろいろ☆彡シールアイロン両用タイプです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(cm) 約7×約3.8
リラックマワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
リラックマのワッペンです。めじるしつけなどにも使い方いろいろ♪シールアイロン両用タイプです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
トレインシールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
電車や新幹線関連のワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着OKです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:アクリル系
まめゴマシールワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
パステルカラーのやさしい色目がかわいい!手乗りサイズの小さなアザラシまめゴマのワッペンです。シール&アイロンどちらでも接着できるワッペンです。つけたいアイテムの素材に合わせて接着方法を変えて貼ってください。
デザイン アザラシ 寸法(幅W×高さH)(cm) 約4×約3
スターウォーズワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
スター・ウォーズのワッペンです。お手持ちのめじるし・ワンポイントに☆シール・アイロン両用タイプです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
すみっコぐらしワッペン Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
すみっコぐらしの可愛いイニシャルワッペンです。シールとしても使用でき、アイロン接着で簡単に目じるしが付けられる便利なワッペンです。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:アクリル系 縦(mm) 約45
プラレールペラッとネーム Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
男の子が大好きなプラレールシリーズから「スーパーこまち」のぺラッとネームの発売です。大切なお子様を守るスグレモノ!見た目は普通のワッペンなのにペラッとめくると名前が書ける仕組みになっています。知らない人から名前を隠す安心安全のスグレモノ♪持ち物の目じるし・ワンポイントにご利用ください。アイロン接着でご使用ください。
材質 表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ポリオレフィン系樹脂 白い生地:綿・ポリエステル 寸法(cm) 幅約6.5×縦約4.2 デザイン E6系スーパーこまち
トレインネームラベル Pioneer(パイオニア) 7日以内出荷
たくさんある持ちものにはネームラベルがやっぱり便利です。アイロン接着になります。
材質 表面:綿・ポリエステル 裏面:ポリオレフィン系樹脂 寸法(mm) 約幅65×約縦25
PND用ACアダプター RD-AC001 Pioneer(パイオニア) 8日以内出荷
AC電源を使って家の中で、楽ナビ(ポータブルタイプ)・ポータブルナビ・エアーナビを使用する場合に必要。
対応機種 楽ナビ(ポータブルタイプ):AVIC-MRP770/MRP660/MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066/MRP009/MRP008/MRP007/MRP006、ポータブルナビ:AVIC-MP55/MP33II/MP33、エアーナビ:AVIC-T99/T77/T55/T07II/T07/T05II-SV/T05II-GR/T05/T05-S1
駐車監視用電源ケーブル Pioneer(パイオニア) 4日以内出荷
駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
仕様 【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V 質量(g) 195 タイプ バッテリー接続タイプ ケーブル長(m) 車両電源から本体:1、本体からNP1:4 出力電圧(V) DC 9(最大 4.5A) 入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×70×22 動作温度範囲(℃) -10 ~ +60
会話するドライビングパートナー NP1 Pioneer(パイオニア) 4日以内出荷
スマート音声ナビ
音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。
次世代通信型ドライブレコーダー
クラウド保存で録り逃しなし。
スマホへ通知、スマホで確認も。
クルマWi-Fi
自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。
もっとカーライフ++
ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。
地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様 通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用 質量(g) 300(付属品含まず) 電源電圧 12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93 記録方式 連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存) 有効画素数 前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質) 関連資料 クイックスタートガイド(1.06MB) フレームレート 前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整) 取扱説明書 重要事項説明書兼取付説明書(2.75MB) 画角 前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】 Pioneer(パイオニア) 3日以内出荷
高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。
ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。
さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。
低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。
リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー 30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵) 瞬間最大入力(W) 3000 定格入力(W) 1000 瞬間出力(W) 最大1200 再生周波数帯域(Hz) 20~2.9k 音圧レベル(dB) 出力:118 最大消費電流(A) 50 コード長さ(m) 電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 質量(kg) 23.7(付属品を含む) 仕様 ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)