安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (21) 自動車用品 (29) トラック用品 (9,084) ブランド: 雅ブランド: Pioneer(パイオニア)すべて解除
EVA 泥除け 雅 5日以内出荷 から 6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア) 当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm) 10 音圧レベル(dB) 89 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 190
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ 雅 6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 真月光 雅 5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
仮眠カーテン チンチラZERO 雅 5日以内出荷
トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
ベッドリアカーテン スタンダード 雅 当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル 雅 7日以内出荷 から 16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 銀河-GINGA- 雅 5日以内出荷
生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
仮眠カーテン 車種専用 雅 5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17スーパーグレート(年式:H29.05~)・07スーパーグレート(年式:H19/04~H29.04)・スーパーグレート(年式:H08.06~H19.03)・ベストワンファイター(年式:H17.10~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色 ブラック 車種 17スーパーグレート・07スーパーグレート・スーパーグレート・ベストワンファイター 枚数 2枚
NEW絆 泥除け 雅 5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質 PVCターポリン(テント地) 厚さ(mm) 7 枚数 1枚 寸法(cm) 5(縁幅) 色(本体) レッド 色(縁) ホワイト
バラ柄レース サイドカーテン 雅 5日以内出荷
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
サイズ S 枚数 2 付属品 カーテンワイヤー2本 寸法(幅W×高さH)(mm) 約500×550
ハンドルカバー ベルティ 雅 6日以内出荷
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/ヌバック生地)
ハンドルカバー 蒼星ーアースー 雅 6日以内出荷 から 7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用 雅 当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色 ブラック 車種 ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード 枚数 2枚
座布団 チンチラ 雅 5日以内出荷
30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
雅 オリジナルシフトノブ 雅 23日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品 変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り) 長さ(mm) 180
フロアマット ダイヤクロス 17プロフィア H29/05~ 雅 9日以内出荷 から 16日以内出荷
車種別専用設計のダイヤクロスフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】
NISSO ウロコの野郎 雅 当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途 ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤 使用方法 使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 (1件のレビュー) 7日以内出荷 から 16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
ハンドルカバー ウッドダイヤ 雅 6日以内出荷 から 7日以内出荷
雅オリジナルの木目調エナメルレザーを使用!ブラウンの木目とブラックの木目の2色展開です。落ち着いたカッコイイ内装に仕上がります!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー ブレイクキルト 雅 6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用 雅 当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色 ブラック 車種 17プロフィア・17レンジャー 枚数 2枚
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ 雅 9日以内出荷 から 16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
仮眠カーテン 歌舞伎-KABUKI- 雅 5日以内出荷 から 8日以内出荷
ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
ゼッケンテープ Pioneer(パイオニア) 当日出荷
アイロンだけで簡単に接着することができます。
高級生地使用で、書きやすく美しい仕上がりです。
強力接着ではがれにくい。
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア) 当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g) (本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃) (本体)-30~+85 ケーブル長(m) 3.5 電源電圧(V) DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A) 0.5
miyabiナットキャップ 41mm/8個 雅 5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途 対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製 寸法(mm) 41 高さ(mm) 60
フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅 5日以内出荷
マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!