安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (21) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (5,568) メカニカル部品/機構部品 (38) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (75) 自動車用品 (29) ブランド: コガネイブランド: Pioneer(パイオニア)すべて解除
フィルタレギュレータ コガネイ (8件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
クイック継手ストレート コガネイ (7件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 使用流体 空気 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部) 黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4 使用温度範囲(℃) 0~50 作動方式 直動形 応答時間 ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ) 10 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要
レギュレータ コガネイ (6件のレビュー) 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様 ●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2 )10.2(0.57)
マフラ コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイ 当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 エルボ 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイ 当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 装備 ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa ドレンコック オートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口 ドレンコック付
TACバルブ コガネイ (4件のレビュー) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8
レギュレータ コガネイ 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
エアフィルタ コガネイ (5件のレビュー) 当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm) 5 ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン 取付方式 ブラケットなし 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
レギュレータ コガネイ 当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 リリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 チェック機構内蔵 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ 当日出荷 から 9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
エアフィルタ コガネイ (3件のレビュー) 当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式 ブラケットなし 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 装備 オートドレン式ドレンコック、ボウルガード 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート フィルタドレン排出口 ドレンコック付
マフラ(樹脂製) コガネイ 当日出荷
消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口 R 材質(本体) ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R)) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.1
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様 ツインロッドシリンダ 取付 サイドマウント 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~60 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 ブロック形 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 ストローク調整範囲(mm) -5~0 作動速度範囲(mm/s) 100~500
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ 当日出荷 から 11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造 固定式 オリフィス方式 リニア式 最小衝突速度(m/s) 0.1
電磁弁300シリーズ コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式 4方向単動 質量(g) 310 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.9 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 応答時間 ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ) 10以上 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 結線方式 グロメット方式
電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ 当日出荷 から 13日以内出荷
シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁240シリーズ コガネイ 当日出荷 から 6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。
マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。
配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。
DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数 5 使用流体 空気 配管接続口径 P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ 直接配管 使用温度範囲(℃) 5~50 使用圧力範囲(MPa) 0.17~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 給油 不要 リード線長さ(mm) 300 結線方式 グロメット方式
電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式 直動形 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) (横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 インジケータ LEDインジケータなし
手動弁 コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷
作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 当日出荷 から 10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
TACバルブ コガネイ 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8
電磁弁110シリーズ コガネイ (5件のレビュー) 当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃) 5~50 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 位置数 2 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm) 300 配管接続口径 M5×0.8
F.R.L.コンビネーション コガネイ (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 排気機構 リリーフタイプ 流れ方向 左→右 ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 推奨使用油 タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa ルブリケータ油排出口 ドレンコックなし フィルタドレン排出口 ドレンコック付
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ 当日出荷 から 7日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様 標準ペンシリンダ 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 クッション ゴムバンパ方式 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 保証耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 配管接続口径 M5×0.8 作動速度範囲(mm/s) 50~750 ロッド先端ねじ 金具なし ヘッドカバー配管 軸方向配管
クイック継手 エルボ コガネイ 当日出荷 から 7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 5~60 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ルブリケータ コガネイ (2件のレビュー) 当日出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類 Rc 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 使用油 タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口 ドレンコック付
USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイ 当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 ストレート 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 適合チューブ外径(Φmm) 6 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ 全長(mm) 17 質量(g) 4.5 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 10 寸法A(mm) 3 接続ねじ M5X0.8 寸法B(mm) 17 寸法C(mm) 11.7 寸法X(mm) 11.8 寸法Y(mm) 3.6 寸法R(mm) M5×0.8
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造 IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 耐電圧 AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 対応 ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等 応答時間 1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ) 100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 保存温度範囲(℃) -10~70 表示灯 ON時赤色LEDインジケータ点灯 耐振動 88.3m/s2 (複振幅1.5mm・10~55Hz) 周囲温度(℃) 0~60 耐衝撃 294.2m/s2 (非繰返し)