カテゴリ
- カー用品(2)
- ETC車載器(2)
絞り込み
ブランド
- Pioneer(パイオニア)
- モノタロウ(4)
- FURUNO(2)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 槌屋ヤック(19)
- DENSO(デンソー)(1)
- ストリート(1)
- JVC(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
- トヨタ部品大阪共販(1)
- ENDY(4)
- 工進(8,010)
- ホンダ(628)
- サンコー(三甲)(602)
- サカエ(539)
- 日立産機システム(126)
- 三菱ふそう(124)
- SMC(105)
- 富士コンプレッサー(105)
- 長谷川工業(104)
- ブランドをもっと見る
「etc」の検索結果

ETCユニット
Pioneer(パイオニア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
ETC2.0ユニット
Pioneer(パイオニア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。 カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。 交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。 今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。 動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。 すっきり簡単に取り付けられる。質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85ケーブル長(m)3.5電源電圧(V)DC12/24兼用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40最大消費電流(A)0.5