カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Pioneer(パイオニア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrec-ms700d」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット Pioneer(パイオニア)デジタルミラー型ドライブレコーダーユニットPioneer(パイオニア)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む)消費電力(W)8.9本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む)電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画記録媒体microSDHC/microSDXCカードディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)-10~60F値F2.2RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート27fpsGPS搭載
駐車監視ユニット Pioneer(パイオニア)駐車監視ユニットPioneer(パイオニア)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
駐車監視録画に対応するバッテリー保護機能付デジタルミラー型ドライブレコーダー用駐車監視ユニット
対応機種VREC-MS700DRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダーカテゴリ