カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- マンヨーツール
- 日研工作所(13)
- 三菱電機(10)
- MSTコーポレーション(9)
- オーハウス(7)
- エスティジェイ(7)
- SMC(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ダイヘン(5)
- ラディウス(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- 共立電気計器(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 田倉工具(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Interface Connectors(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「BT300」の検索結果

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥88,980~税込¥97,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
ミルマックス ミーリングチャック
マンヨーツール¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷から6日以内出荷増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。 チャック口元から150mm先端にて10μを保障。RoHS指令(10物質対応)対応
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
FMP サイドカッタ用アーバ BT50
マンヨーツール¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)
マンヨーツール¥66,980~税込¥73,678~1本4日以内出荷ビビリに強い高剛性アーバ。ローコスト。2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)。センタースルーオイルホール対応可用途高送り用
FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
フェイスミルアーバ
マンヨーツール¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応