カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- マンヨーツール
- モノタロウ(1)
- SMC(440)
- 日研工作所(186)
- 三菱ふそう(145)
- MSTコーポレーション(103)
- BIG DAISHOWA(90)
- NTツール(65)
- TRUSCO(51)
- プロトブレンボ(51)
- イスカル(50)
- KTC(29)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- ホンダ(21)
- カトウ工機(19)
- 大阪製罐(17)
- 聖和精機(17)
- ユキワ精工(17)
- タンガロイ(15)
- 田倉工具(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「BT50」の検索結果
特価

FMC フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C1(mm)-
FMB フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FMP サイドカッタ用アーバ BT50
マンヨーツール¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT50
マンヨーツール¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
刃物取付台
マンヨーツール¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)
ミルマックス ミーリングチャック
マンヨーツール¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。 チャック口元から150mm先端にて10μを保障。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタアーバ
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷寸法L(mm)200寸法H(mm)30寸法L1(mm)50寸法D(mm)40寸法C(mm)55.6寸法W(mm)6.35寸法d(Φmm)25.4寸法H1(mm)21寸法H2(mm)32寸法C1(mm)40寸法H3(mm)25角度θ(°)4°RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバ
マンヨーツール¥35,980~税込¥39,578~1本6日以内出荷JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。 荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)
マンヨーツール¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷ビビリに強い高剛性アーバ。ローコスト。2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)。センタースルーオイルホール対応可用途高送り用
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
FMP サイドカッタ用アーバ BT40
マンヨーツール¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法H(mm)20寸法D(mm)27寸法D1(mm)48寸法W(mm)12寸法K(mm)6寸法GHCB-M12×35
FMP プランジアーバ BT40(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用寸法K(mm)5