絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Bushnell(ブッシュネル)のロゴ

Bushnell(ブッシュネル)

1948年の創業以来長きにわたり、北米の光学機器史を牽引してきたトップシェアメーカー、ブッシュネル。個性溢れるラインアップはそれぞれの用途・フィールドに特化した最適な「技術・特長・デザイン」がふんだんに組み込まれ、高パフォーマンスと利便性は幅広いユーザー層に支持されている。

会社情報
会社名株式会社 阪神交易
設立1973/05/09
所在地〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトスピードエッジ Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードエッジBushnell(ブッシュネル)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡Bushnell(ブッシュネル)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。
用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3Bushnell(ブッシュネル)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)防水性生活防水(IPX4)
エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650Bushnell(ブッシュネル)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
双眼鏡 ニトロ Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 ニトロBushnell(ブッシュネル)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。 完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10
双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 パワービューBushnell(ブッシュネル)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
材質プリズム:Bk-7