カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 防犯用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Bushnell(ブッシュネル)
  • メディアカバーマーケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Bushnell」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクイノクスX650 Bushnell(ブッシュネル)

    エクイノクスX650

    Bushnell(ブッシュネル)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
    付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32
  • ライトスピードエッジ Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードエッジ

    Bushnell(ブッシュネル)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
    仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)寸法(mm)42×110×75質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)倍率(倍)6測定精度±1m最大表示850m測定単位1m測定範囲(m)5~770モード高さ、角度、スキャンレーザークラス1クラス(アイセーフ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼鏡 ニトロ Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 ニトロ

    Bushnell(ブッシュネル)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)を使用し、光低下でも十分な視界を確保します。 完全防水・曇り止めで環境や天候に左右されない設計です。
    用途バードウォッチング、スポーツ観戦や演劇鑑賞やコンサートに。セット内容ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード倍率(倍)10
  • レーザー距離計 ライトスピード Bushnell(ブッシュネル)

    レーザー距離計 ライトスピード

    Bushnell(ブッシュネル)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計。
    仕様測定可能距離:5~1600メートル 最大表示可能距離:1800メートル 精度:±1メートル 表示単位:0.1メートル レーザークラス:1クラス(アイセーフ) 躯体:完全防水(IPX7)、アクティブシンクディスプレイ、EXOバリアプロテクション(特許)、高解像度光学システム(HDOS) モード:スキャン、角度(±70°)、高さ、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC 望遠倍率:10倍 電源:CR2乾電池1本(付属) サイズ:180×137×58mm 重量:992gアズワン品番65-2763-96
  • 屋外型センサーカメラ トロフィーカム Bushnell(ブッシュネル)

    屋外型センサーカメラ トロフィーカム

    Bushnell(ブッシュネル)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    電池(別売)で作動する自動撮影式センサーカメラです。 センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカード(別売)に保存します。 人や動物の目に見えないノーグロウLED仕様です。
    仕様(撮影画像/形式)静止画(JPG形式)、動画(MP4形式:5~60秒設定)その他(SDメモリカード)最大32GBカード使用可能(別売)寸法(mm)148×103×75質量(g)440電源単3アルカリ乾電池×6本(別売)フラッシュノーグロウLED感度調整(センサー)4段階有効距離(m)(センサー)約36画素数撮影(最大)約3200万使用場所屋外アズワン品番4-1442-24
  • 双眼鏡 Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡

    Bushnell(ブッシュネル)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
  • トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K Bushnell(ブッシュネル)

    トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K

    Bushnell(ブッシュネル)
    45,980税込50,578
    1箱(1個)
    当日出荷
    カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ
    仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
  • ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)

    ライトスピードR3

    Bushnell(ブッシュネル)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)防水性生活防水(IPX4)
  • 双眼鏡 Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡

    Bushnell(ブッシュネル)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。
    用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード材質プリズム:BaK-4寸法(mm)185×173×65質量(g)1063有効径(Φmm)50保護等級IPX7明るさ49アイレリーフ(mm)27
  • フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー Bushnell(ブッシュネル)

    フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー

    Bushnell(ブッシュネル)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-63
  • 双眼鏡 パワービュー Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 パワービュー

    Bushnell(ブッシュネル)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。 アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    材質プリズム:Bk-7
  • 双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル)

    双眼鏡 BFシリーズ

    Bushnell(ブッシュネル)
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。