カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 光明理化
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • アズワン(2)
  • ヤマト科学(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • ダイハツ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • シチズン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • Kawasaki(1)
  • 増田理化工業(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • RED LION(1)
  • 北川式/光明理化(1)
  • ベックマン・コールター(1)
  • SB環境(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「999-059」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンプリングポンプ 光明理化

    エアーサンプリングポンプ

    光明理化
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
    仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
999-06850m2-037特集