カテゴリ
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 光明理化
- SMC(17)
- MICROCHIP(7)
- BROADCOM(3)
- 新明和工業(2)
- STMicro(2)
- MOXA(2)
- DICプラスチック(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 阪上製作所(1)
- Beat-Sonic(1)
- AVAGO TECHNOLOGIES(1)
- 岩崎製作所(1)
- PROUP(1)
- 第一電波工業(1)
- 大阪魂(1)
- ブランドをもっと見る
「dsp-50」の検索結果

直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入
光明理化¥799税込¥8791袋(3枚)5日以内出荷。ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26
直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ
光明理化¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応。DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)質量(g)約200(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。アズワン品番67-2189-25流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)タイマー機能待機時間設定、終了時間設定