絞り込み
ブランド
- 光洋機械産業
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,638)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

光洋機械産業
KYCのポータブルコンベヤは業界一の実績を誇り土砂、砂利等の搬送はもとより、各種産業設備用搬送機器として各種生産工場、産業廃棄物リサイクル処理工場等、広い分野で活躍しております。又、アルミフレーム(ミニコン)シリーズは軽量にて、錆にくく食品関連、弱電関連の搬送に貢献しています。
会社情報
| 会社名 | 光洋機械産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1950/04/01 |
| 所在地 | 〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目3番12号エィディビル7階 |
特価

フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1枚3日以内出荷量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
クサビ式足場用足場板
光洋機械産業¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。厚さ(mm)40
クサビ式足場用手すり
光洋機械産業¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。パイプ径(Φmm)42.7
クサビ式足場用ジャッキベース
光洋機械産業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
クサビ式足場用ブラケット
光洋機械産業¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用アルミ階段
光洋機械産業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷アルミ合金製なので軽量用途クサビ式足場用階段材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)200
ベビーコンベヤ 平型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
鋼製パイプ台車
光洋機械産業¥109,800税込¥120,7801台欠品中1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
スマートレギュラーコンベヤ
光洋機械産業¥1,598,000税込¥1,757,8001台46日以内出荷フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44
ベビーコンベヤ 船底型
光洋機械産業¥629,800~税込¥692,780~1台20日以内出荷から59日以内出荷ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ
光洋機械産業¥449,800~税込¥494,780~1台20日以内出荷オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ
光洋機械産業(2件のレビュー)¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から88日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ
光洋機械産業¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式
光洋機械産業¥519,800税込¥571,7801台45日以内出荷オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式質量(kg)148ベルト幅(mm)350全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式
光洋機械産業¥719,800税込¥791,7801台15日以内出荷オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式
光洋機械産業¥629,800税込¥692,7801台15日以内出荷フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら