カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- GLORIA
- いけうち(14)
- エバーロイ(4)
「bimv」の検索結果

蓄圧式噴霧器 Type89
GLORIA¥10,980税込¥12,0781台当日出荷油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
スプレーボトル
GLORIA(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物