カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GLORIA
  • モノタロウ(3)
  • 日本クランツレ(1)
  • フルプラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gloria das」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル GLORIA

    スプレーボトル

    GLORIA(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
    用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
  • 噴霧器 GLORIA

    噴霧器

    GLORIA(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • 蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄機 FM30

    GLORIA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
    用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
  • 蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM50

    GLORIA(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
    用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄最大容量(L)5付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • GLORIA 噴霧器 GLORIA

    GLORIA 噴霧器

    GLORIA
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    使用pH範囲5~10
  • カセット式フォームワッシャーセット GLORIA

    カセット式フォームワッシャーセット

    GLORIA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体FM50
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    耐油の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途油剤防錆剤等の散布に。トラスコ品番868-8952材質タンク:ポリプロピレン、シール材:バイトン幅(mm)175型式肩かけ式高さ(mm)520種類蓄圧式奥行(mm)175容量(L)5ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)400
  • 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 EX100

    GLORIA
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途有機溶剤含有の薬剤の散布。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • FM50用スパイラルホース GLORIA

    FM50用スパイラルホース

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合FM50用
  • 蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 Type89

    GLORIA
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
    用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 園芸用蓄圧式噴霧器 GLORIA

    園芸用蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    園芸用蓄圧式噴霧器です。 蓄圧式なので連続噴霧が可能です。 肩掛け式でコンパクトな3リッタータイプです。
    用途水や園芸用薬剤の噴霧にトラスコ品番175-8879セット内容肩掛ベルト材質シール材:NBR幅(mm)175質量(kg)1.3高さ(mm)410奥行(mm)175
  • 泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA

    泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm

    GLORIA
    2,098税込2,308
    1セット
    5日以内出荷
    適合FM50用部品番号725780.000