測定・測量用品 (34) バイク用品 (7,861) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: DeltaTRAKすべて解除
アルコール除菌パッド 50009 DeltaTRAK 当日出荷
本商品は1箱200枚入りとなります。
このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。
ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。
一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。
プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。
70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布
一枚で洗浄と除菌を同時に行える
気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装
低コスト
パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート
中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
用途 食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ 品番 50009 質量(g) - 電源 - 精度 - 温度測定範囲(℃) - 測定対象 食品用 設置方式 - 関連資料 (0.45MB)
最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計プローブタイプ 12218-01 DeltaTRAK 当日出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。
ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー DeltaTRAK 当日出荷
1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
用途 冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料 品番 40701 質量(g) 65 電源 1/2AA電池 精度 ±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃) -82~45 保護等級 IP56 測定対象 冷蔵 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×40×24 設置方式 - 特性 防滴 関連資料 (0.41MB)
Mini PDFイントランジットデータロガー 31010 DeltaTRAK 欠品中
データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
用途 温度計測・温度観察 品番 31010 測定範囲(℃) -40~87 表示分解能 0.1℃ 精度(℃) ±0.5℃(-20℃~-10℃、10℃~25℃) ±0.3℃(-10℃~10℃) ±1.0℃(上記以外) 関連資料 (0.42MB)
大画面自動校正機能付針状プローブ温度計 11083-05 DeltaTRAK 9日以内出荷
作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 自動電源OFF機能採用。 針状プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能。 小径のプローブによる素早い応答性。
用途 温度計測・温度観察 品番 11083-05 関連資料 (0.32MB)
超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 DeltaTRAK 当日出荷
-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途 温度計測・温度観察 品番 12239 測定範囲(℃) -82~45 表示分解能 0.1℃ 精度(℃) ±0.5℃(-60℃~45℃)±1.5℃(上記以外の温度域) 関連資料 (0.39MB)
大画面針状プローブ温度計 DeltaTRAK 8日以内出荷
自動電源OFF機能採用
針状プローブ採用により、FDA Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能
小径のプローブによる素早い応答性
用途 調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品 品番 11089-05 測定対象 調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品 アズワン品番 64-9675-94 関連資料 (0.31MB)
最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 12238-01 DeltaTRAK 取扱い終了
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途 温度計測・温度観察 品番 12238-01 関連資料 (0.26MB) 校正証明書 付き
塩素試験紙 DeltaTRAK (1件のレビュー) 翌々日出荷
塩素系消毒剤の濃度確認が手軽に行えます。カラーチャートにより判定が容易です。
付属品 プラスチックディスペンサー 1個 幅(mm) 4 長さ(m) 4.57 測定範囲(ppm) 10・50・100・200 アズワン品番 2-3570-01
防水ロリポップ最高/最低温度計 11050-05 DeltaTRAK 9日以内出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。 105mmの貫通プローブ。 背面クリップ付きのプローブカバー入り。 先細プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、魚やチキンフィレの中心温度を素早い測定が可能。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。
用途 温度計測・温度観察 品番 11050-05 特性 防水 関連資料 (0.34MB)
イントランジットレコーダー 高温モデル DeltaTRAK 当日出荷
3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途 温度計測・温度観察 質量(g) 198 精度 ±1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×63×135 設置方式 両面テープ
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)