カテゴリ

  • 測定用品(12)
絞り込み
ブランド
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
  • DiodesZetex(4)
  • EIZO(12)
  • Kawasaki(75)
  • NAKANO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • RS PRO(9)
  • SMC(2)
  • TOPLAND(14)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • タカトテクニカ(4)
  • パイロット(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • 工進(2)
  • 旭精工(3)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdf」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PDF Elite イントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    PDF Elite イントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
    用途温度計測・温度観察品番40050-08温度測定範囲(℃)-40~60
  • ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
    用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料温度測定範囲(℃)-82~45精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)品番40701高さ(mm)24質量(g)65奥行(mm)40電源1/2AA電池保護等級IP56測定対象冷蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24設置方式-特性防滴
  • 温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥7,980税込¥8,778
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
    用途温度計測・温度観察
  • 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
    用途温度計測・温度観察品番40528
  • 液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86
  • USB PDFリユーザブルデータロガー 40510 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    USB PDFリユーザブルデータロガー 40510

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40510
  • 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
    用途温度計測・温度観察品番20248電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40520
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
  • 液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    19日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40565