カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(1)
- TOYOX(トヨックス)(7)
- VISHAY(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コクヨ(1)
- シグマ光機(20)
- スズキ(15)
- ツインバード(1)
- トヨタ(3)
- ベン(1)
- 三商(1)
- 住友重機械工業(8)
- 内田洋行(2)
- 弘進ゴム(7)
- 日野自動車(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
「633e」の検索結果
特価
関連キーワード

JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット
コミネ¥55,980税込¥61,5781着5日以内出荷最適な温度をキープするOutlast(R)ライニングを採用した、ウインタージャケットのフラッグシップモデル。胸・肩・ひじ・背中には、CE規格レベル2認証を取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備。磁石で簡単に着脱できるネックゲイターを備え、首元の防寒性も向上。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・アウトラスト:Outlastは、NASAのために開発された温度調節素材で、体表面の温度変化に応じて熱を吸収・番熱・放出し、快適な温度を保つ機能を持っています。・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質【outshell】nylon (PU laminated), polyurethane 【lining】polyester色ブラックプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら