JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタムコミネ4日以内出荷から7日以内出荷
充実の機能でロングシーズン着用可能なウインタージャケット。胸・肩・肘にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。夜間の視認性を高めるリフレクターや、乗車姿勢がとりやすい3Dパターンを採用。着脱可能な保温ライナーと前後のベンチレーションで、気温に合わせた調整が可能。スウェット地のフードは着脱式で、パーカとジャケット、2通りのスタイルに対応。
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・保温性を局める中綿入り・エアベンチレーション機能・運動性を高める立体裁断・ロングシーズン着用可能・着脱可能なインナー標準装備・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター・CE EN13594:2015:CE規格基準EN13594:2015の認証を取得材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)