カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 三菱電機(1)
  • 日東精工(1)
  • アスベル(1)
  • テクマグジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66-122d」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F310 ゲームパッド ロジクール

    F310 ゲームパッド

    ロジクール
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
    仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッドケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ
  • Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール

    Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス

    ロジクール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ロジクール製品初の、折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスです。約79gの軽量設計&本体折りたたみ時の厚さはわずか約21mm。ポケットにも収まる高い携帯性を備えています。急速充電に対応しており、1分間の充電:22時間/フル充電:最長30日間使用可能。最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性。本体には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用しています。滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」や。複数のデバイス接続・簡単切り替えが可能な「Easy Switch(TM)」を搭載しており、高機能性も備えています。
    仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なしセット内容製品本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、クイックスタートガイド、保証規定色グラファイト電源充電式 Li-Po バッテリー(100mAh)本体質量(g)79対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linux接続方式Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバーセンサーアドバンス オプティカル トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】57×122×33 / 【折りたたみ時】57×66×21解像度400~4000dpi保証期間2年間ホイールスクロールホイール:あり(アダプティブ タッチ スクロール)電池寿命約32日間ボタン数4通信可能距離(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PC周辺機器カテゴリ