カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- サンワダイレクト(3)
- コクヨ(2)
- サンワサプライ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- サクラクレパス(1)
- マイゾックス(1)
- Canon(1)
- TOOL TOOL(1)
- STC(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- POLARIS(ポラリス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「amerteer」の検索結果
特価

ワイヤレスプレゼンター
ロジクール¥5,998税込¥6,5981台当日出荷自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書色ブラック質量(g)本体:57、レシーバー:6タイプリモコンタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降使用電池単4形乾電池×2本電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間レーザークラスクラス2レーザーレーザー波長(nm)640~660使用場所屋内アズワン品番64-3939-43RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー操作距離約10mレーザー光色赤色レーザー出力(mW)1以下
ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s
ロジクール¥6,598税込¥7,2581個当日出荷プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energyタイプリモコン電源単四形乾電池x1最大出力(W)0.39未満(レーザー)対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)電池単四形乾電池x1到達距離(m)20電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1レーザー波長(nm)640~660RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)動作距離(m)約20商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート
ロジクール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使えるセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)49.2(電池含む)タイプリモコンタイプ対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ電池充電式リチウムポリマー(85mAh)保証期間2年間無償保証接続端子USB-Cケーブル長(mm)充電ケーブル:140使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応操作距離(最大)30mバッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
r800t レーザープレゼンテーションリモート
ロジクール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows VistaインターフェースUSB使用電池単四形乾電池×2本電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)505~515使用場所屋内アズワン品番64-3939-42RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー動作距離(m)約30レーザー出力(mW)最大:1以下