カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- サンワサプライ(4)
- ダイニチ工業(4)
- エレコム(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ELPA(2)
- i-PRO(2)
- EARTH MAN(1)
- オーム電機(1)
- フジマック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c920e hd」の検索結果

ロジクール C920e HDウェブカメラ
ロジクール¥8,898税込¥9,7881個当日出荷高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p/30fps~720p/30fps解像度1080p視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスデジタルズーム1×RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションMicrosoft DirectShow記録画素数3メガピクセルフレームレート30fps内蔵マイクステレオ
C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
HD プロ ウェブカム c920s
ロジクール(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、プライバシーシャッター、保証書、保証規定色ブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS接続方式USB-A最大解像度1080p/30fps-720p/30fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-30デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセルビデオフォーマットH.264内蔵マイクステレオ
プロ ストリーミング ウェブカム
ロジクール¥11,980税込¥13,1781個当日出荷鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス幅(mm)95色ブラック高さ(mm)【クリップ無】29、【クリップ有】44質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
ウェブカム C930e
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証視野角対角(dFoV):90°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位