カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- エレコム(9)
- サンワダイレクト(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- PLAUDNOTE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ergo m575sp」の検索結果

ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR
ロジクール(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール有電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス
ロジクール(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール LIFT 縦型エルゴノミックマウスM800B フォービジネス
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷<人間工学に基づいた縦型マウス> Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。 <静音テクノロジーを搭載> クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。 <2種類のワイヤレス接続> Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。 <最大24カ月の電池寿命> 単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。接続方式無線ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)色グラファイト解像度400dpi~4000dpi無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)使用電池単三形乾電池×1センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング電池寿命最大24ヶ月操作距離約10m対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無ホイール数1個
Signature Slimワイヤレス キーボードK950
ロジクール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降キー配列日本語使用電池単四形乾電池x2電池寿命36ヶ月キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由操作距離10m角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス
ロジクール(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
MX Ergo S
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Logitech International本社のスイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減します。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。前モデル(「MX ERGO」)と比較して80%のノイズをカットし、静音性が向上しました。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能です。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。さらに、連邦情報処理基準(FIPS)に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。2023年5月に「Logi Options+」に追加されたマクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。例えば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時など、よく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで4つのキーで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」で簡単に登録でき、様々な利用シーンで活躍します。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品で、プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*MX ERGO S(グラファイト)は20%を使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)。1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間の使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます仕様チルト機能:有セット内容製品本体、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定色グラファイト方式センター方式:アドバンスオプティカル本体寸法(mm)51×133×100本体質量(g)259対応OS[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、LinuxAndroid 9.0以降[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux接続方式無線接続方法Bluetooth(R) Low EnergyまたはLogi Bolt レシーバー解像度2000dpi(初期値380)ホイールスクロールホイール:有ボタン数8RoHS指令(10物質対応)対応操作距離約10m