カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • SMC(1)
  • トヨタ(1)
  • LOGITECH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h570e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール ヘッドセット H570E ロジクールロジクール ヘッドセット H570Eロジクール
8,098税込8,908
1個
欠品中
通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
タイプ【マイク(Tx)】指向性ECMブラック規格【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠本体質量(g)111対応OSWindows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1感度【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W機能ノイズキャンセリング機能周波数特性【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×165×50保証期間2年間歪率(%)【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz動作電圧【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC互換性(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型ノイズキャンセリング
関連キーワード
AV家電カテゴリ