カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- カバー・ケース・ポーチ(1)
- ノートPC関連アクセサリ(2)
絞り込み
対応機種
- iPad Air 11インチ (M2)(1)
- iPad Air 11インチ (M3)(1)
- iPad Air 13インチ (M2)(1)
- iPad Air 13インチ (M3)(1)
- iPad Air (第5世代)(1)
- iPad Pro 11インチ (M4)(1)
- iPad Pro 13インチ (M4)(1)
ブランド
- ロジクール
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(22)
- エレコム(99)
- ブルー(2)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- サンワダイレクト(2)
- ナカバヤシ(38)
- トリニティ(31)
- CIO(27)
- StarTech.com(25)
- メディアカバーマーケット(22)
- MOTTERU(13)
- BELKIN(ベルキン)(10)
- Anker(アンカー)(10)
- 光興業(8)
- MOFT(モフト)(6)
- エムディーエス(3)
- UAG(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ipad air m3」の検索結果
特価

iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO
ロジクール¥17,980税込¥19,7781台ほか当日出荷iPad用 キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定接続方式Bluetooth Low Energy機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載使用電池コイン型リチウム電池×2個保証期間2年間無償保証電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)キー方式パンタグラフRoHS指令(10物質対応)対応
iPad Pro&iPad Air用 キーボードケース Flip Folio
ロジクール¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。 iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。 付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。 取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。 キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。 コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。 ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。 《製品特長》 ・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属 ・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能 ・完全なiOSショートカットキー列搭載 ・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載 ・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定仕様●ショートカットキー:有●グラファイト接続方式Bluetooth(R)使用電池コイン形リチウム電池×4個電池寿命最長2年キーストローク(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)操作:10
Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)
ロジクール¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き接続方式Smart Connectorキーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18