カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- エレコム(2)
- サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「logicool mx」の検索結果
特価

ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ロジクールMX KEYS MINIミニマリスト ワイヤレス イルミネーション キーボード フォービジネス
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月充電時間(時間)4
ロジクールMX KEYS アドバンスド ワイヤレス イルミネイテッド キーボード フォー ビジネス KX800B
ロジクール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式無線その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+操作距離10m
ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス
ロジクール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定仕様(チルト機能)なし質量(g)99電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)本体寸法(mm)100.5×65×34.4接続方式無線分解能(dpi)8000センサーDarkfieldボタン数(チルト機能含む)6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス
ロジクール¥36,980税込¥40,6781個当日出荷「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。仕様押下圧:60±20gセット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180センサータイプマウス:DarkfieldTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)キーボード フル:4ボタン数マウス:7(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
MX Vertical アドバンスエルゴノミックマウス
ロジクール¥14,980税込¥16,4781個欠品中人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保質量(g)135タイプ光学式マウス接続方式有線/無線両用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池解像度(カウント)4000dpiボタン数6アズワン品番64-3939-14インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
MX Ergo S
ロジクール¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Logitech International本社のスイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減します。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。前モデル(「MX ERGO」)と比較して80%のノイズをカットし、静音性が向上しました。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能です。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。さらに、連邦情報処理基準(FIPS)に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。2023年5月に「Logi Options+」に追加されたマクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。例えば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時など、よく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで4つのキーで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」で簡単に登録でき、様々な利用シーンで活躍します。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品で、プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*MX ERGO S(グラファイト)は20%を使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)。1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間の使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます仕様チルト機能:有セット内容製品本体、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定色グラファイト方式センター方式:アドバンスオプティカル本体寸法(mm)51×133×100本体質量(g)259対応OS[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、LinuxAndroid 9.0以降[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux接続方式無線接続方法Bluetooth(R) Low EnergyまたはLogi Bolt レシーバー解像度2000dpi(初期値380)ホイールスクロールホイール:有ボタン数8RoHS指令(10物質対応)対応操作距離約10m
ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス
ロジクール(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®;/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)61×39×103質量(g)103対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
ロジクール マラソン マウス M705m
ロジクール(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)色チャコール質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
ロジクール 静音マウス M221
ロジクール(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
ワイヤレスキーボード K275
ロジクール(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450色ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR
ロジクール(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。色グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール有電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
ロジクール USB Unifying レシーバー
ロジクール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
ロジクール MX BRIO 705
ロジクール¥30,980税込¥34,0781個当日出荷4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps質量(g)174ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98ズーム4倍フォーカスオートフォーカスRoHS指令(10物質対応)対応画角レンズ:90°/78°/65°内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス
ロジクール(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。寸法(mm)62×107×38質量(g)147対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780
ロジクール(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書幅(mm)380色ダークグレーサイズフルサイズ高さ(mm)158質量(g)875奥行(mm)(前部)8/(後部)22対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり
ロジクール スリムコンボ MK470
ロジクール¥8,698税込¥9,5681個当日出荷スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。色グラファイト対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング機能【マウス】チルト無使用電池【マウス】単三形乾電池×1解像度【マウス】1000dpi電池寿命【キーボード】最長36ヶ月ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1キー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー操作距離10m読取方式高精度オプティカルトラッキング
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295
ロジクール(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定仕様押下圧:60g幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m