カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m235sn」の検索結果

ロジクール ワイヤレスマウス M235sn
ロジクール(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック