カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • コクヨ(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx anywhere 3s」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール 静音マウス M221 ロジクールロジクール 静音マウス M221ロジクール(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクールロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネスロジクール(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクールロジクール 静音ワイヤレスマウス M331nロジクール(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
ロジクール ワイヤレスマウス M186 ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M186ロジクール(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。 挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。 最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。 ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。 信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USBグレー対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降センサータイプオプティカル接続方式無線センサー光学式使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi到達距離(m)約10電池寿命最大12ヶ月ボタン数3(ホイールボタン機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクールロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGRロジクール(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクールロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295ロジクール(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
PC周辺機器カテゴリ