カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • KANON(中村製作所)(5)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scribe」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scribe用共有ボタン ロジクールScribe用共有ボタンロジクール
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
共有ボタン(ホワイト) ロジクール Scribe用ワイヤレス共有ボタンを使うと、ビデオ会議中にホワイトボードをきわめて簡単に共有できます。 プレゼンターは、指や肘、マーカーでボタンのどこかを押すだけで、共有の開始/停止ができます。 共有ボタンは、標準のパープルに代わりに会議室に合わせやすいホワイトをご用意しています。 裏面接着式の取り付け、共有ボタンの対応状況は、ビデオ会議サービ、スを提供する会社によって異なる場合があります。
インターフェイスBluetooth(R) Low Energy寸法(mm)高さ:12.7、直径:71.8電源CR2032バッテリー × 2ホワイト、共有ボタン:ホワイト質量(g)108仕様システム要件:ロジクール Scribe
Scribeガラスマウント ロジクールScribeガラスマウントロジクール
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
SCRIBEガラスマウント ロジクール Scribeホワイトボード カメラをガラス面にしっかりと固定します。ビデオ会議でメモや図を簡単に共有できるようになります。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×114×14仕様システム要件:ロジクール Scribe
Scribe用偏光シェード ロジクールScribe用偏光シェードロジクール
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
偏光シェード照明が非常に明るい室内でも、ロジクールScribe用偏光シェードがまぶしさを軽減し、 ホワイトボード撮影時に映りこむ反射を抑えます。オプションでご購入いただける偏光シェードは、Scribeのカメラレンズに簡単に取り付け可能です。あらゆる環境下ではっきりとホワイトボードを表示します。
寸法(mm)高さ:93、上面直径:77.6、底面直径:71.3保管温度範囲(℃)-30~60質量(g)70ホワイト仕様システム要件:ロジクール Scribe
ロジクール Scribe ロジクールロジクール Scribeロジクール
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8電源100~240Vの電源(自動切り替え)ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上作動温度(℃)0~40保管温度(℃)-40~70湿度(%)10-95ホワイト質量(kg)カメラ: 1.1質量(g)共有ボタン: 108寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500ケーブル長(m)5付属品Cat5eケーブル(5m)×2
ロジクール ROOMMATE ロジクールロジクール ROOMMATEロジクール
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
RoomMateは、ビデオコラボレーションに特化したアプライアンスです。あらゆるスペースをアプライアンスベースのビデオ会議室に変えることができます。RoomMateにはCollabOSが搭載されており、Microsoft Teams Rooms on AndroidやZoom Roomsアプライアンスなどの主要なビデオ会議サービスを簡単に導入できます。RallyシステムまたはMeetUPをRoomMateに接続し、ロジクール TapタッチコントローラやScribeホワイトボードカメラなどのコラボレーションデバイスを会議室に追加できます。洗練された薄型フォームファクターのRoomMateは、1~2台のディスプレイでHD品質のビデオ会議を実施するのに必要なすべての機能を提供します。オプションのPCマウントを使用すれば、ディスプレイ背面、キャビネット内、テーブル下に目立たないように設置でき、ケーブルリテンションによる配線の整頓も可能です。
セット内容ロジクール RoomMate、電源、ACケーブル、取り付けプレート、リモコン、取扱説明書、保証規定電源自動検出ケーブル長(m)DCケーブル:1.5/ACケーブル:1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34.5×161×211保証期間2年間動作電圧100~240V、19VRoHS指令(10物質対応)対応消費電力(A)4.74対応ソフトウェアオペレーションシステム:ロジクールCollabOS1.4以上/デバイス管理:ロジクール Syncおよび対応のデバイス管理プラットフォーム
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ