カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • TP-LINK(5)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 平野商会(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 水鏡(1)
  • Newseed(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tapo c110」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C270 HD WEBカメラ ロジクールC270 HD WEBカメラロジクール(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定ダークグレー質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
プロ ストリーミング ウェブカム ロジクールプロ ストリーミング ウェブカムロジクール
11,980税込13,178
1個
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンスブラック質量(g)162ケーブル長(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む)対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44機能収音範囲:最大1m最大解像度1080p/30fps~720p/60fps保証期間2年視野角対角(dFoV):78°材質(レンズ)ガラスフォーカスオートフォーカスアズワン品番64-3939-31デジタルズーム1.2×RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数3メガピクセル内蔵マイクステレオ
v91110101特集