カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- TP-LINK(9)
- ブロードウォッチ(3)
- カシムラ(2)
- エレコム(1)
- HORIBA(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- 平野商会(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 水鏡(1)
- Newseed(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tapo c210」の検索結果

C270 HD WEBカメラ
ロジクール(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91色ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル