カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(20)
- エレコム(2)
- アズワン(1)
- ロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「thinkpad l14 gen 5」の検索結果

ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m