カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ロジクール
- リンテック(LINTEC)(36)
- SPARKFUN(9)
- RS PRO(3)
- NSK(日本精工)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- マパール(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wincos」の検索結果
特価

Zone Wireless 2 ES for Business(ノイズキャンセリング対応 Bluetooth(R) ヘッドセット)
ロジクール¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷Bluetooth接続対応のワイヤレスヘッドセット「Zone Wireless 2 ES」。MSバージョンがMicrosoft Teams、UCバージョンがZoom・Google Meet・Google Voiceの認定を受けており、安心して会社のPCに接続できます。独自のAI技術によるノイズ抑制機能や2つのノイズキャンセリングマイクを搭載し、クリアで安定した音声品質を実現します。専用アプリを使用することで好みに合った音質のカスタマイズも可能で、騒がしいオフィスのオープンエリアでも、静かで集中できる環境を作り出します。2つのモードの切り替えに加え、クイック充電やBluetooth 5.3による広い通信範囲など、ビジネスパーソンを支える性能と利便性を持ち合わせています。《製品特長》。・独自のAI技術を活用したAdvanced Call Clarity機能搭載、話し手と聞き手双方の音声をクリアに。・4つのノイズキャンセリングマイク搭載でクリアで安定した音声品質を保持。・専用アプリ「Logi Tune」で好みの音質やマイク感度の調整、ファームウェアの更新が可能。・軽量&耐久性を考慮した設計により長時間・長期間の使用が可能。・Zoom、Microsoft Teams、Google Meetの認定を取得。各会議プラットフォームとの互換性を確保。・USBレシーバー不要のBluetooth 5.3接続により、Windows 11やmacOSなど対応端末と直接ペアリングが可能。・ハイブリッドANC(アクティブノイズキャンセリング)とトランスペアレンシーモードの切り替え、環境に応じて音声をコントロール。・クイック充電対応、わずか5分の充電で約1時間の通話が可能。・優れたバッテリー、通話時:(ANCオン)最大20時間/(ANCオフ)最大25時間、音楽再生時:最大48時間仕様オーバーヘッド付属品製品本体、USB-Aアダプター、USB-Cレシーバー、USB-CtoUSB-C充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定色グラファイト本体質量(g)212対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android接続方式Bluetooth 5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183.6×73×185.2機能【マイク】AI処理によるノイズキャンセリングマイク(2個)、マイクイコライザー※MicrosoftTeams認定のオープンオフィス環境向けマイク【ヘッドホン】アダプティブハイブリッドANC、ボリュームコントロール周波数特性【マイク】100~8kHz【ヘッドホン】MusicMode:20~20KHz/TalkMode:100~8KHz使用時間【視聴のみ(マイク無し)】25時間(ANC On)~48時間(ANC Off)、【通話有り】20時間(ANC On)~25時間(ANC Off)充電時間【クイック充電】5分間の充電で最大1時間の通話が可能【満充電】2時間保証期間2年間通話可能時間(h)ANCオン:最大20、ANCオフ:最大25RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.3装着方式両耳通信距離(m)~50(※直線上に障害物が無い条件下。使用環境により異なる場合があります。)イヤホン形状オーバーヘッド型