絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FALCON(ファルコン)のロゴ

FALCON(ファルコン)

私たちの日常生活で起こりえる、またはプロユースの世界での過酷な状況で使用可能な究極のアイテムを提供するのが、ファルコンブランドです。海外・国内にある独自のルートにより、簡単には入手しづらい製品ばかりを取り扱っております。今までとは違う専門性を極めた商品をぜひお試しください。

会社情報
会社名有限会社ファルコン
設立2002/12/27
所在地〒105-0004 東京都港区新橋1丁目7番2号成瀬ビル2F
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ・マイクロファイバー手袋 FALCON(ファルコン)

    ウルトラ・マイクロファイバー手袋

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。 汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。 マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。 指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。 電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
    用途拭き掃除、洗車材質ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
  • 防炎スプレー ファルガード FALCON(ファルコン)

    防炎スプレー ファルガード

    FALCON(ファルコン)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
    用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルウォッシュミニ FALCON(ファルコン)

    ファルウォッシュミニ

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
    材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯コインホルダー COIN HOME FALCON(ファルコン)

    携帯コインホルダー COIN HOME

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
    用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。寸法(mm)45×92×12質量(g)本体:16、総収容:116収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)

    GABA 突き刺し防止 腕カバー

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1双
    欠品中
    ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
    ライトグレーサイズフリー特性突刺し防止仕様3D縫製幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能高密度素材
  • 耐熱手袋 BQグローブ FALCON(ファルコン)

    耐熱手袋 BQグローブ

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    機能耐熱全長(cm)24.5耐熱温度(℃)(素材)280材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他厚さ(mm)3入数(枚)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファルウォッシュ FALCON(ファルコン)

    ファルウォッシュ

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
    材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド手甲 FALCON(ファルコン)

    アラミド手甲

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
  • バッティングマシン FALCON(ファルコン)

    バッティングマシン

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
    付属品ボ-ル8球・レール2個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
  • 耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)

    耐突刺 蜂防護用手袋

    FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1双
    当日出荷
    蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
    強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラCX FALCON(ファルコン)

    スペクトラCX

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1双
    当日出荷
    スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
    用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟式一般用グラブ オールラウンド用 (親革) FALCON(ファルコン)

    軟式一般用グラブ オールラウンド用 (親革)

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    <親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。初心者にも経験者にもオススメなモデルです。